Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mono Grip 5mmx10m Komfortgriff lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Mono Grip 5mmx10m Komfortgriff lila
Korrekturroller Mono Grip 5mmx10m Komfortgriff lila
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBCTCD5C92
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CD5C92
EAN/GTIN:
     4003198405509
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
  • Korrekturroller MONO Grip
  • weicher Komfortgriff
  • mittiges Abrollen, für Links- und Rechtshänder geeignet- reißfestes Easy Write Tape für besonders sauberes Überschreiben
  • flexibel gelagerte Spitze
  • vollständig abrollbar
  • Gehäusefarbe: violet/grau
  • 5
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 mm
Bandlänge:
10 m
Besonderheiten:
mittig abrollbar
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lila
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tombow
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturband, Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,37*
8 Tage
333
6
€ 5,80*
ab € 2,50*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C11
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.