Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP180ZJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DKP180ZJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM
Makita DKP180ZJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau, Silber 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22154975
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180ZJ
EAN/GTIN:
     0088381662703
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
14000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
9 mm
Vibrationslevel
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
D-07945
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.