Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN IC485S-AT-G Signalumsetzer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN IC485S-AT-G Signalumsetzer Weiß
ATEN IC485S-AT-G Signalumsetzer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21813605
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     IC485S-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423772120
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
21 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.