Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D Hyper Speed PLA 1,75mm Filament 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D Hyper Speed PLA 1,75mm Filament 1kg
Creality 3D Hyper Speed PLA 1,75mm Filament 1kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122979267
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     3301010426
EAN/GTIN:
     6971636403685
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Mehrfarbig
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
600 mm/sek
Zugmodul
52.99 MPa
Biegemodul
92.38 MPa
Genauigkeit
0.03 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.