Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Precision 3580 Intel® Core™ i7 i7-1360P Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117187252
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     XCJ92
EAN/GTIN:
     5397184849071
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops
Hervorragend geeignet für 2D-CAD, Design und kreative Anwendungen
Mit intelligent optimierter Performance ist 3580 eine zuverlässige Workstation für Design und kreative Anwendungen im Einstiegslevel.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akkuladezeit
3 h
Batteriegewicht
220 g
Design
Produkttyp
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
MaxxAudio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2.07 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
100
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
327 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
68 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
277 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
12 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
36 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
291 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherdatenübertragungsrate
5200 MT/s
Ohne ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1613 g
Breite
357.8 mm
Tiefe
233.3 mm
Höhe (vorne)
20.8 mm
Höhe (hinten)
22.8 mm
Energie
Netzteilstärke
130 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
20,5 V
USB-Ladestrom
6.5 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Mitgelieferte Software
Windows System Driver
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
WWAN
Hochrüstbar
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
35 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
800:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.370,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,23*
€ 1.775,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,61*
€ 1.773,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,36*
€ 1.730,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,28*
€ 1.691,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,31*
€ 1.630,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,98*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 38,89*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,14*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,99*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 30,58*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,47*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,77*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 31,66*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,94*
Zubehör
Dell
MW_5HD
ab € 23,73*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 49,54*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 140,46*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 34,55*
Zubehör
Dell
AB135418
ab € 21,35*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 82,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.