Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WEB Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116084681
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3424WEB
EAN/GTIN:
     5397184657072
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Mit dem geschwungenen 86,36 cm (34")-WQHD-IPS-Display, das für beeindruckende Erfahrungen und mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, können Sie Verbindungen herstellen, als ob Sie dort wären.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34.14 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
Pixeldichte
109.68 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
334.8 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.71 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Arsen, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1378998
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15850 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
815.65 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
242.47 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
595.89 mm
Gewicht (mit Ständer)
10830 g
Breite (ohne Standfuß)
815.65 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84.85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
419.99 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7430 g
Rahmenbreite (Seite)
8.67 mm
Rahmenbreite (oben)
39.2 mm
Rahmenbreite (unten)
21.7 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
4 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
210 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,29*
€ 738,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,19*
€ 727,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,72*
€ 716,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,93*
€ 703,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,48*
€ 680,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,29*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 658,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 626,67*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,87*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 858,04*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 767,92*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,83*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 684,61*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,84*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 907,99*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 967,28*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 875,62*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.368,36*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.633,69*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.026,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.