| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-36417 Herst.-Nr.: 36417 EAN/GTIN: 9007371448029 |
| |
|
| | |
| Solarleuchte mit abnehmbaren Erdspieß, auch zur Wandmontage geeignet Ø15cm Diese Solarleuchte ist ein echter Allrounder in Außenbereichen, denn durch den abnehmbaren 45cm langen Erdspieß ist sie sowohl zur Wandmontage als auch zur Bodenmontage geeignet. Ihr schlichtes Erscheinungsbild fügt sich in nahezu jeden Einsatzbereich ein - dabei sorgt der Schwarz-Weiße Lampenschirm der Außenleuchte für indirektes warmes Licht, was an Fassaden oder im Garten tolle Lichtakzente setzt. Unabhängig vom Stromnetz lässt sich die Solarleute an Fassaden und Hauswänden ,- oder mit dem mitgelieferten Erdpieß als Bodenleuchte im Garten und auf dem Grundstück platzieren. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP65 können Sie die Leuchte mit dem Durchmesser von 15cm problemlos in Außenbereichen einsetzen. Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 0,2 Watt mit 60 Lumen in warmweiß und sorgt bei vollständiger Aufladung bis zu 10 Stunden für angenehme Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 56 cm, Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 60 Lumen = 60 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1300 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 10 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegbeleuchtung, Wegelampen, Wegeleuchten, Außenwandbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Hauswand, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, mit, LED, Akku, für, den, draußen, Outdoor, ohne, Strom, Kabel, runde, flache, schwarze, indirekte, Bodenleuchten, IP65, Schutzklasse, ideen, beleuchten, außenwandlampen, außenwandleuchten |
| | |
| |