Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-377409 Herst.-Nr.: 0F321145 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Epson Expression Home XP-2100 Epson Expression Home XP-2100 Series Epson Expression Home XP-2105 Epson Expression Home XP-2150 Epson Expression Home XP-2155 Epson Expression Home XP-3100 Epson Expression Home XP-3100 Series Epson Expression Home XP-3105 Epson Expression Home XP-3150 Epson Expression Home XP-3155 Epson Expression Home XP-4100 Epson Expression Home XP-4100 Series Epson Expression Home XP-4105 Epson Expression Home XP-4150 Epson Expression Home XP-4155 Epson WorkForce WF-2810 DWF Epson WorkForce WF-2820 DWF Epson WorkForce WF-2830 DWF Epson WorkForce WF-2835 DWF Epson WorkForce WF-2840 DWF Epson WorkForce WF-2845 DWF Epson WorkForce WF-2850 DWF Epson WorkForce WF-2870 DWF | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 4.8 ml | | Volumen Farbtinte | 11.4 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 160 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 435 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | Epson No. 603 | | Menge pro Behälter | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,26* | € 13,93* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,29* | € 14,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,42* | € 25,93* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,00* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|