Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 2,8mm Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112322628
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C340 2.8MM
EAN/GTIN:
     4897098688618
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
52 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bereich der Bitrate
0 - 64 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Live-View
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
3 Kanäle
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.4 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, KC
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
64 m
Abstandsbeobachtung
27 m
Abstandserkennung
13 m
Maximale Blendenzahl
1,6
Abstandsermittlung
6 m
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Höhe
70 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
424 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
256 Kbps - 4 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Smart-IR
Ja
3D-Positionierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
122 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
4
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.