Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Flex GCE 6-EC 1650 RPM 5700 OPM Schwarz, Rot 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308874
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     497-568
EAN/GTIN:
     4030293225589
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Kurzhalsschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Ausgangsleistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
1100 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
3800 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
5700 OPM
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
350.346
ab € 129,81*
Zubehör
FLEX
388.289
ab € 148,77*
Zubehör
FLEX
457-175
ab € 127,57*
Zubehör
FLEX
473-278
ab € 1.148,93*
Zubehör
FLEX
457-183
ab € 139,71*
Zubehör
FLEX
457-191
ab € 139,33*
Zubehör
FLEX
457-205
ab € 157,58*
Zubehör
FLEX
476153
ab € 126,19*
Zubehör
FLEX
503819
ab € 124,10*
Zubehör
FLEX
503827
ab € 124,11*
Zubehör
FLEX
476145
ab € 138,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.