Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Creality 3D 4001020036 Zubehör für 3D-Drucker Extruder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109775268
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     4001020036
EAN/GTIN:
     7613081115094
Suchbegriffe:
3D-Drucker Druckkopf
3D-Drucker Extruder
3D-Drucker Print Core
3d-drucker druckkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
64.3 mm
Gewicht
575 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
75.5 mm
Paketgewicht
810 g
Merkmale
Produkttyp
Extruder
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
Ender-3, Ender-3 Pro, Ender-3 MAX, Ender-3 V2 Ender-3 MAX NEO (requires 4.2.7 motherboard + flash firmware) Ender-3 NEO (requires 4.2.7 motherboard + flash firmware) Ender-3 V2 NEO (requires 4.2.7 motherboard + flashing firmware + installing limit switch bracket)
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Material
Aluminium, Metall
Energie
Stromstärke
0.8 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.