Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Inter-Tech 4U-K-439L Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-424289
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das 4U-K-439L ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das 4U-K-439L die Möglichkeit entweder ein ATX- oder ein redundantes PS/2 Server-Netzteil, sowie bis zu drei 3,5“ Festplatten und einem externen 5,25“ Laufwerk, zu verbauen. Mainboards können bis zur E-ATX-Größe eingebaut werden.

Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 80mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.

Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
178 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5,5.25 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, MicroATX, mini ITX, PS2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,75*
€ 101,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,20*
€ 103,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 83,62*
€ 107,02*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 109,94*
9 Tage
31
pro Stück
€ 5,00*
ab € 104,64*
€ 133,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.