Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor C11CJ49301A0 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor C11CJ49301A0 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Epson SureColor C11CJ49301A0 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108520916
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ49301A0
EAN/GTIN:
     8715946699585
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
epson plotter a1
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
4096 MB
Schallleistungspegel (Standby)
6.3 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3
Druckfarben
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Rot, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Gewicht und Abmessungen
Breite
1365 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
118100 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A4
Medienstärke
0.1 - 1.5 mm
Maximale Rollenlänge
91.5 m
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
6800 g
Automatische Aufwickelspule
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.364,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.575,89*
€ 4.255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.521,42*
€ 4.190,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,25*
€ 4.077,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.377,74*
€ 4.019,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.364,77*
€ 4.004,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C936671
ab € 491,16*
Zubehör
Epson
C12C937711
ab € 90,44*
Zubehör
Epson
C13S210115
ab € 52,12*
Zubehör
Epson
C13S210116
ab € 52,14*
Zubehör
Epson
C13S210117
ab € 124,30*
Zubehör
Epson
C13S090013
ab € 18,50*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ49
ab € 675,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ49
ab € 960,38*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ49
ab € 1.448,61*
Zubehör
Epson
C13T48M30N
ab € 192,96*
Zubehör
Epson
C13T48M80N
ab € 193,26*
Zubehör
Epson
C13T48U30N
ab € 107,03*
Zubehör
Epson
C13T48U80N
ab € 107,49*
Zubehör
Epson
C13T48M200
ab € 191,99*
Zubehör
Epson
C13T48U100
ab € 105,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.