Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02349-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02349-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02349-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02349-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02349-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107134927
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02349-001
EAN/GTIN:
     7331021076228
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mit ihrem IR-korrigierten Objektiv bietet diese kompakte und leicht zu installierende Kamera sowohl bei Tag als auch bei Nacht Videoaufzeichnungen mit professioneller Bildqualität. Mit Tally-LED zur Anzeige von Videostreamings oder -aufzeichnungen. AXIS Live Privacy Shield sorgt für eine einfache, dezentrale Videoüberwachung bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre. Eine integrierte DPLU (Deep Learning Processing Unit) ermöglicht mittels „Deep Learning on the Edge“ umfassende Funktionen und leistungsstarke Analysen. Darüber hinaus verhindern integrierte Cybersicherheitsfunktionen den Zugriff durch Unbefugte und schützen Ihr System. So sorgt zum Beispiel AXIS Edge Vault für den Schutz Ihrer AXIS Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von AXIS Produkten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local-Adresse (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, HTTPS, SNMP
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Stromverbrauch (max.)
4.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.3 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
3.16 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
137 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Kamera Verschlusszeit
1/19000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.