Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9470CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-8018
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9470CDN
EAN/GTIN:
     4977766813976
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die professionellen Papiermanagement-Optionen und reichweitenstarken Toner sorgen für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten

* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
12000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
9000 Seiten
Mitgelieferte Software
Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
620 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 15000 Seiten pro Monat
Anzahl an PCL®-Fonts
73
Anzahl an PostScript®-Fonts
66
Anzahl der Bitmap-Schriften
12
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
53 dB
Schallleistungspegel (Druck)
68.8 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30.2 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
557 mm
Verpackungstiefe
628.2 mm
Verpackungshöhe
633.5 mm
Paketgewicht
34700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
29400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 230 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 230 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Stromverbrauch (max.)
1080 W
Energieverbrauch (bereit)
85 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.662 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 9, 16
Broschürendruck-Funktion
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 754,45*
€ 812,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 749,63*
€ 830,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 797,59*
€ 858,90*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 851,32*
€ 915,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 855,22*
€ 922,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,03*
€ 966,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,47*
€ 950,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,02*
€ 931,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,45*
€ 897,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 319,20*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,56*
Zubehör
Brother
LT340CL
ab € 134,48*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 557,95*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 161,48*
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,39*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 136,34*
Zubehör
Brother
ZWPS60047
ab € 126,71*
Zubehör
Brother
ZWPS60048
ab € 160,43*
Zubehör
Brother
ZWPS60049
ab € 151,58*
Zubehör
Brother
BU800CL
ab € 43,15*
Zubehör
Brother
DR-821CL
ab € 186,81*
Zubehör
Brother
FH-3000
ab € 17,38*
Zubehör
Brother
NC-9000W
ab € 51,36*
Zubehör
Brother
SF-4000
ab € 329,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.