Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED200S/840 PSD NB Hängeleuchte Flexible Halterung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED200S/840 PSD NB Hängeleuchte Flexible Halterung LED
Philips LED200S/840 PSD NB Hängeleuchte Flexible Halterung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107086764
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED200S/840 PSD NB
EAN/GTIN:
     8710163336985
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.3 %
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
445 mm
Durchmesser
450 mm
Gewicht
7700 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.3 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Umgebungstemperaturbereich
-30 - 45 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
146 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
20500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltzeit
0.3 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,20*
€ 614,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.