Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204-D63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204-D63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-D63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-D63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-D63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768039
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204-D63
EAN/GTIN:
     4016779552103
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
63 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
19.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,34*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,97*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,02*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,82*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,12*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.