Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT25FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT25FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau
ABB OT25FT3 Elektroschalter Drehschalter 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106767207
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT25FT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB65J6T 1SCA022399R8110
ab € 27,45*
Zubehör
ABB
OHBS3PH 1SCA105236R1001
ab € 5,56*
Zubehör
ABB
OHB45J6 1SCA022380R8770
ab € 11,03*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,04*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.