Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB für Schalter OT16…32FT, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB für Schalter OT16…32FT, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 54
ABB für Schalter OT16…32FT, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 54
Artikel-Nr.:
     108EL-6867351
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHBS3PH 1SCA105236R1001
EAN/GTIN:
     6417019411804
Suchbegriffe:
6867351
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = Schalter OT16…32FT
Griff-Farbe = Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1
IP Schutzart = IP 54

Griffe und Achsen für Wahlschalter. Eine Serie von Verlängerungswellen und Wählhebeln für den Einsatz mit den Schaltern der Serie OT. Achse wird in Verbindung mit einem Griff zur Betätigung am Trennschalter montiert Griffe wahlweise in Schwarz oder Gelb/Rot erhältlich
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Schalter OT16…32FT
Griff-Farbe:
Schwarz
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
1
IP Schutzart:
IP 54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,51*
€ 7,97*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,54*
€ 9,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 10,08*
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OT16F8 1SCA104836R1001
ab € 76,71*
Zubehör
ABB
OT40F8 1SCA104938R1001
ab € 69,85*
Zubehör
ABB
OT25F8 1SCA104882R1001
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.