| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148007 Herst.-Nr.: 800103365 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | Batteriekapazität | 10.8 Wh | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | AEG Classic 1 AEG Liliput AG1411 AEG Liliput AG1412 AEG Liliput AG1413 AEG Liliput Classic 1 | | Zertifizierung | CE & RoHs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Staubsaugerakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakkus 3ah, akku für werkzeug, werkzeugakkus vhbw |
| | |
| |