Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 75-4818WI-CMF Elektrischer Umwandler 77 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 75-4818WI-CMF Elektrischer Umwandler 77 W
Traco Power TEP 75-4818WI-CMF Elektrischer Umwandler 77 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104349922
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 75-4818WI-CMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
77 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
1600 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
287 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.