Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7413191
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ2012S331AT000
EAN/GTIN:
     5059041761161
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 330Ω
Nennstrom = 2.5A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.050Ω
Serie = MPZ

SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform 0805, Serie MPZ. Eine SMD-HF-Drossel in Chip-Bauform zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Die Produkte haben einen geringen Gleichstromwiderstand und einen geschlossenen magnetischen Pfad Anwendungen: Elimination von Netzleitungsrauschen bei Mobiltelefonen, PCs, Fernsehapparaten Tunern, Audioplayern, DVD-Playern, digitale Bilderrahmen usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
330Ω
Nennstrom:
2.5A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.050Ω
Serie:
MPZ
Weitere Suchbegriffe: 7413191, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TDK, MPZ2012S331AT000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0268*
€ 0,0666*
1 Tag
4948
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,1444*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,40*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,203*
€ 0,802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,802*
€ 0,9544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,547*
€ 0,6509
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,4939
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,407*
€ 0,4843
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,399*
€ 0,4748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,268*
€ 0,3189
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,256*
€ 0,3046
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,253*
€ 0,3011
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,252*
€ 0,2999
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,203*
€ 0,2416
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,58*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.