Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Metabo 613052840 Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104133695
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613052840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
akku-winkelschleifer metabo
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Einrastfunktion
Ja
Werkzeuglose Schutzvorrichtung
Ja
Soft-Start
Ja
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Schnitttiefe (max.)
27 mm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
623751000
€ 9,52*
Zubehör
Metabo
623752000
€ 9,09*
Zubehör
Metabo
616501000
€ 2,32*
Zubehör
Metabo
624307000
€ 8,99*
Zubehör
Metabo
627495000
€ 130,48*
Zubehör
Metabo
626155000
€ 2,06*
Zubehör
Metabo
616747000
€ 2,76*
Zubehör
Metabo
616220000
€ 1,96*
Zubehör
Metabo
626460000
€ 7,44*
Zubehör
Metabo
624277000
€ 3,33*
Zubehör
Metabo
625549000
€ 138,60*
Zubehör
Metabo
625368000
€ 89,69*
Zubehör
Metabo
625369000
€ 164,84*
Zubehör
Metabo
616286000
€ 5,65*
Zubehör
Metabo
616291000
€ 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.