Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO , 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627495000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627495000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627495000
EAN/GTIN:
     4061792179103
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom
3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) | Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang | Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks | Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom | 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen | Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Akkuspannung:
12 - 36 V
Netzspannung:
220 - 240 V
Netzfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Ladestrom:
8 A
Ausgangsleistung:
145 W
Ladezeit für 18 V/4,0 Ah:
30 min
Ladezeit für 18 V/8,0 Ah:
60 min
Gewicht:
1490 g
Ursprungsland:
VN
Länge (Verpackung):
18.550 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.000 cm
Bruttogewicht:
1.675 kg
BAA059001:
627495000 ; statistische Warennummer: 85044060900 ; Ursprungsland: VN ; Länge (Verpackung): 18.550 cm; Breite (Verpackung): 8.000 cm; Höhe (Verpackung): 34.000 cm; Bruttogewicht: 1.675 kg; AAC819f001: 12 ; AAC820f001: 36 ; AAA002f001: 1500 ; AAA040f001: 110 ; AAA031f001: 65
BAA271001:
4061792179103
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, metabo schnellladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladesstation, Akku-Ladegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.