Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Alba HORMILENA G wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189198
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORMILENA G
EAN/GTIN:
     3129710017041
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
MDF-Platten
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
500 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
336 mm
Höhe des Versandkartons
342 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
640 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.