Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02316-002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02316-002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02316-002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02316-002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02316-002 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99549821
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02316-002
EAN/GTIN:
     7331021075856
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Diese hochbelastbare PTZ-Kamera erfüllt die Militärnorm MIL-STD-810G und gewährleistet somit einen zuverlässigen Betrieb unter härtesten Bedingungen. Sie bietet HDTV-Auflösung (1080p) und einen 1/2"-Sensor mit 31-fachem optischen Zoom. Mit Lightfinder, Forensic WDR und OptimizedIR bietet sie bei allen Lichtverhältnissen scharfe, klare Bilder. Diese vandalismusgeschützte Kamera mit IK10-Zertifizierung ist vor Stößen und rauen Wetterbedingungen geschützt (einschließlich Windstärken bis zu 245 km/h). Sie verfügt über integrierte Analysefunktionen, die gegebenenfalls einen Alarm auslösen. Zusätzlich sorgt Zipstream mit H.264/H.265 für eine deutliche Reduzierung des Bandbreiten- und Speicherplatzbedarfs ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSb, TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, NTCIP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (max.)
71 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
31 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,6
Minimale Blendenzahl
1,36
Brennweitenbereich
6.91 - 214.64 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
400 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
8700 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
50 fps
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
63.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
37 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
150 °/Sekunde
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/111000 - 1/2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Tour-Aufnahme
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
ARTPEC-7
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
18
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(B), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.176,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.384,55*
€ 4.027,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.350,17*
€ 3.986,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.250,77*
€ 3.868,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.203,49*
€ 3.812,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.176,78*
€ 3.780,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.