Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5718 Thermopapier 18 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR5718 Thermopapier 18 m
Kores TR5718 Thermopapier 18 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98290855
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5718
EAN/GTIN:
     4045257757181
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, unbedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
18 m
Breite
57 mm
Durchmesser
39 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5450
ab € 4,42*
Sonstiges
Kores
TR5710
ab € 0,47*
Sonstiges
Kores
TR5714
ab € 2,40*
Sonstiges
Kores
TR5744
ab € 3,97*
Sonstiges
Kores
TR5850
ab € 4,64*
Sonstiges
Kores
TR6250
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.