Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR6250 Thermopapier 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR6250 Thermopapier 50 m
Kores TR6250 Thermopapier 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85217303
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR6250
EAN/GTIN:
     4045257762505
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, unbedruckt Bisphenol A frei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
62 mm
Durchmesser
63 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR5450
ab € 4,42*
Sonstiges
Kores
TR5710
ab € 0,47*
Sonstiges
Kores
TR5714
ab € 2,40*
Sonstiges
Kores
TR5718
ab € 2,49*
Sonstiges
Kores
TR5744
ab € 3,97*
Sonstiges
Kores
TR5850
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.