Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599945
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.320.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
154 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.07 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 8,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.