| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1359406-BP Herst.-Nr.: 960.698.04 EAN/GTIN: 4049787029268 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik WERMA Signalgeber Rohrverlängerung
Rohrverlängerung SR
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 93.5 mm · Produktabmessung, Ø: 37.5 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 37.5 mm x 93.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 37.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 93.5 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Typ (Hersteller-Typ): | WERMA | Produkt-Art: | Signalgeber Rohrverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,76* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,24* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,83* | € 12,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,93* | € 12,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|