Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MOD99FN Kabeladapter DB9 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MOD99FN Kabeladapter DB9 Metallisch
Microconnect MOD99FN Kabeladapter DB9 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9335371
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MOD99FN
EAN/GTIN:
     5705965974643
Suchbegriffe:
GPRS Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
gprs modem
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
14 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
ADA925F
€ 2,37*
Zubehör
MicroConnect
ADA9F25
€ 3,89*
Zubehör
MicroConnect
MOD99
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
MOD9F9F
€ 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.