Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MOD9F9F Kabeladapter DB9 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MOD9F9F Kabeladapter DB9 Blau
Microconnect MOD9F9F Kabeladapter DB9 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3267781
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MOD9F9F
EAN/GTIN:
     5705965904916
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB9
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
ADA925F
€ 2,37*
Zubehör
MicroConnect
ADA9F25
€ 3,89*
Zubehör
MicroConnect
MOD99
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
MOD99FN
€ 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.