Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Makita DHP484RGJW Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92980511
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP484RGJW
EAN/GTIN:
     0088381741675
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und BohrenEin effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 54/30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Schraubendreher Bit
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
7500 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
30000 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
30 Nm
Drehmoment (max.)
54 Nm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
8 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
79 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
261 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.