|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92507262 Herst.-Nr.: FS171-0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hergestellt in der EU, qualitativ hochwertiges ASA Harz Filament, schöner klarer 3D-Druck, lebendige Farben, kein stringing, kein Warping, kein Verstopfen. Kompatibel mit meist FDM 3D Druckern. Das ASA Filament mit einem Eigengewicht von 1 kg ist in den Spulen der Rolle am Außendurchmesser 210 mm aufgedreht, mit einer Innenöffnung von 60 mm im Durchmesser und einer Breite von 62 mm. Das Filament ist vakuumversiegelt und enthält einen Beutel, der Feuchtigkeit aufnimmt, damit das Filament frisch bleibt. Die Dicke des ASA Filaments beträgt 1,75 mm. Ie Ausdrucke mit ASA Filament bilden eine hochwertige und kratzfeste Oberfläche. Dazu ist ASA sehr resistent gehen viele Chemikalien und wetterbeständig. Auch UV Licht kann dem hochwertigen ASA Druckmaterial nichts aussetzen. ASA Filament ist stärker als ABS Filament. Sehr schlagzäh und widerstandsfähig. Jetzt günstig kaufen bei AzureFilm.de - Samples versandkostefrei! Weitere Informationen: Merkmale | Druckmaterial | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) |  | Druckfarben | Neutral |  | Markenkompatibilität | AzureFilm |  | Kompatibilität | Flashforge Guider IIS |  | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 50 mm/sek |  | Verwindungsresistent | Ja |  | Bauplattentemperatur | 110 °C |  | Düsentemperatur | 250 °C |  | Ursprungsland | Europa | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1350 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g |  | Durchmesser | 1.75 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |