Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FD9166-HN Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FD9166-HN Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FD9166-HN Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89426908
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9166-HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
128 MB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
90 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.