Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Presence Control PRO Dual HF COM1 Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL Presence Control PRO Dual HF COM1 Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
STEINEL Presence Control PRO Dual HF COM1 Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88728271
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     002978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, für das Schalten von Licht, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts. Richtungweisender Gangsensor. In Sachen Technologie und Design. Der Gangsensor Dual HF arbeitet mit einer ganz besonders richtungweisenden Variante der Hochfrequenz-Technologie. Das System ist mit 2 Sensoren ausgestattet, von denen jeder eine Richtung des Ganges überwacht. Beide zusammen erfassen gut 20 Meter in Gehrichtung – lückenlos, präzise, sicher. Die tangentiale Reichweite ist bewusst auf Gangbreite beschränkt, so dass Bewegungen, beispielsweise hinter geschlossenen Türen nicht erfasst werden. Richtungweisender Gangsensor. In Sachen Technologie und Design. Der Gangsensor Dual HF arbeitet mit einer ganz besonders richtungweisenden Variante der Hochfrequenz-Technologie. Das System ist mit 2 Sensoren ausgestattet, von denen jeder eine Richtung des Ganges überwacht. Beide zusammen erfassen gut 20 Meter in Gehrichtung – lückenlos, präzise, sicher. Die tangentiale Reichweite ist bewusst auf Gangbreite beschränkt, so dass Bewegungen, beispielsweise hinter geschlossenen Türen nicht erfasst werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
1000 Lux
Anpassungsdauer
30 - 18000 s
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Einbauhöhe (max)
3.5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Fernbedienung enthalten
Ja
Unterstützte Positionierung
Indoor
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
20 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.