Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88653779
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-DOME
EAN/GTIN:
     810010073013
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
5
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64.5 mm
Durchmesser
109.2 mm
Gewicht
370 g
Gewicht (mit Ständer)
390 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
86 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
111 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
IK-Kodex
IK08
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.