Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87861933
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4193GL
EAN/GTIN:
     6934177719721
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sicherheit
Datenschutz
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,4
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
349 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Videokompressionsformate
H.265
Geräuschunterdrückung
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 360 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.