Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633689
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C400HP-2.8
EAN/GTIN:
     6935364072322
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
195 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps - 6 Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
125 °
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.