Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-229 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86210062
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884108
EAN/GTIN:
     4260455645638
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
M-229 – Robuste, kabellose Standardmaus mit angenehmen Tastendruck und leichtgängigem Scrollrad.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
85 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
45 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.