Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
LocknCharge Joey 30 Grau Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85977958
Hersteller:
     LocknCharge
Herst.-Nr.:
     LNC10377
EAN/GTIN:
     9347210006967
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
830 mm
Breite
646 mm
Tiefe
710 mm
Gewicht
41000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Stecker
Type F
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,42*
€ 1.620,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,66*
€ 1.606,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,04*
€ 1.542,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,72*
€ 1.500,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,22*
€ 1.446,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.