Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC45561 Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC45561 Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC45561 Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC45561 Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
ABUS HDCC45561 Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85896576
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC45561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
98 °
Weißabgleich
ATW, Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
130 dB
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
158.6 mm
Gewicht
905 g
Kabellänge
30 m
Paketgewicht
1320 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.