Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Curtis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Curtis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Curtis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Curtis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Curtis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85368161
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     279770108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte CURTIS ist ein Hingucker auf ganzer Linie. Ihr ansprechendes Design, sowie der verstellbare Flexarm machen diese Leuchte zu einem echten Schmuckstück. Je nach Belieben kann der Arm ausgerichtet und der gewünschte Bereich extensiv beleuchtet werden. Über den integrierten Dimmer lässt sich die Leuchte an individuelle Bedürfnisse oder Lichtverhältnisse anpassen und bleibt gleichzeitig ein geschmackvolles Dekorationselement. Die Farbgebung in Messing matt verleiht der Leuchte CURTIS einen edlen Touch. Sie lässt sich sowohl in moderne, als auch in klassische Einrichtungsstile integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
740 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
565 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmer
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210104
€ 69,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210107
€ 67,29*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30055
€ 157,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.