Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Cuadro Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Cuadro Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Cuadro Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Cuadro Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85367597
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     225210104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die gediegene Bilderleuchte CUADRO besticht durch ihre Funktionalität und ihrem dezenten Erscheinungsbild. Sie eignet sich sehr gut für die akzentuierte Beleuchtung und sorgt für ein harmonisches Wohnbild in Ihrem Zuhause. Dank der klassischen Farbgestaltung in Nickel matt kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
925 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
585 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210107
€ 67,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.