Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV PHELIA Deckenbeleuchtung Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84903753
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die konisch geformte Hochvolt Pendelleuchten Serie PHELIA bietet eine Vielfalt von Variationen. Die in schwarz gehaltene Leuchte verfügt über eine runde Deckenrosette. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 200 cm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Kegelförmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Gewicht
900 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Leistung
23 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,80*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.