Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8100FA-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8100FA-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8100FA-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8100FA-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Weiß
Active Key AK-C8100FA-UVS-W/GE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84886363
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100FA-UVS-W/GE
EAN/GTIN:
     7061113604830
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
PS/2, USB
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.