Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 781 CY Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 781 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 781 CY Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     3518I-42116194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
13.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kupferindex
210.9 kg/km
Kabelgewicht
335 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 9,62*
€ 13,70*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,62968*
€ 13,70968*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 20,13*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 808,43*
€ 1.225,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,51*
€ 16,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.