Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY; 4G4mm2; Line; Cu; PVC; orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 781 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 781 CY Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     2805-OL781CY-0036322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036322
EAN/GTIN:
     4044773065756
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Öle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 9,62*
€ 13,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 9,62968*
€ 13,70968*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 20,13*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 808,43*
€ 1.225,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,13*
€ 23,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,92*
€ 23,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,91*
€ 22,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.