Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Arlo Essential Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80308628
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC2030-100EUS
EAN/GTIN:
     193108141024
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Live-View
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku
Ja
Akkuladezeit
3.5 h
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525890000
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
77.4 mm
Höhe
88.6 mm
Gewicht
236 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
448 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
24 fps
Kamera
Drehungswinkel
130 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Hitzebeständig, Regensicher, Snow resistant
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auto-Suche
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Intern
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.