Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam SD2X Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foscam SD2X Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Foscam SD2X Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79969121
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     SD2X
EAN/GTIN:
     6954836097014
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, RTSP, ONVIF
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
450 Mbit/s
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA,WPA2
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Stromverbrauch (max.)
20 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
18 x
Maximale Blendenzahl
3,6
Minimale Blendenzahl
1,7
Brennweitenbereich
5.4 - 97.2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
1500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
240p,480p,720p,1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
55.4 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
62.6 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.